Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Putztuchrolle 200 mm 1-lagig Packungsinhalt 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Putztuchrolle 200 mm 1-lagig Packungsinhalt 6 Rollen
Produktbild zu Putztuchrolle 200 mm 1-lagig Packungsinhalt 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     3145-107860886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     43300
EAN/GTIN:
     5908258410488
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putztuchrolle 200 mm 1-lagig Packungsinhalt 6 Rollen

Weitere Informationen:
Innen ø:
60 mm
Rollenlänge:
300 m
Verwendung für:
Außen-/Innenabwicklung
Rollenbreite:
200 mm
Grundmaterial:
Zellstoffpapier, geprägt
Ausführung:
1-lagig, nicht perforiert
Rollen ø:
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,94*
€ 77,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,19*
€ 76,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,27*
€ 74,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,89*
€ 73,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,78*
€ 73,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,03*
€ 55,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.