Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung L-Form rot 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenmarkierung L-Form rot 75mm
Produktbild zu Bodenmarkierung L-Form rot 75mm
Skizze zu Bodenmarkierung L-Form rot 75mm
Anwendungsbild zu Bodenmarkierung L-Form rot 75mm
Artikel-Nr.:
     3145-107861224
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     0203HL07531
EAN/GTIN:
     4066061080005
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Bodenmarkierung L-Form rot 75mm

Zum schnellen und sicheren Kennzeichnen von Wegbegrenzungen, Treppenstufen, Abstellflächen, Arbeitsbereichen. Selbstklebende und staplerfeste sowie formstabile Bodenmarkierung mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden geeignet, rückstandsfrei ablösbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff PVC
Form:
L
Befestigungsart:
mit rückseitiger Selbstklebefläche
Bandbreite:
75 mm
Farbcode:
RAL 3020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FATH
0203HT07531
ab € 1,31*
Zubehör
FATH
0203T07531
ab € 116,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.