Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-107862360 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 110.5299 EAN/GTIN: 4044589015730 |
| |
|
|  |  |
 | Hinweisschild Kein Durchgang 250 x 150 mm
Weitere Informationen:  |  | Verwendung für: | Außen- und Innenbereich | Form: | rechteckig | Größe: | 250 x 150 mm | Einsatzbereich: | Grundbesitzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | zum Verkleben | Temperaturbeständig: | -40 bis +160 °C | Material: | Aluminium geprägt | Farbe: | Gelb/Schwarz | Oberfläche: | kratzfeste Einbrennlackierung | Text: | Kein Durchgang | Materialstärke: | 0,4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Kennzeichnungen, Schild, Schilder |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,83* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 5,47* | € 8,60* |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 8,39* | € 12,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|