Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Sechseckgeflecht 13 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S Sechseckgeflecht 13 mm
Produktbild zu H+S Sechseckgeflecht 13 mm
LOGO zu H+S Sechseckgeflecht 13 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107863859
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     706884
EAN/GTIN:
     9005483706884
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
H+S Sechseckgeflecht 13 mm

Verzinkt, in Rollen zu 50 m.

Weitere Informationen:
Maschenweite:
13 mm
Drahtstärke:
0,7 mm
Länge:
50 m
Breite:
1000 mm
Type:
706884
Marke:
H+S
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht verzinkt 50m, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, Gittermatte, Hasendraht, Hasendrahtgitter, Maschengitter, bmhrandsortiment, hasengitter, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,52*
€ 195,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 163,86*
€ 194,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 156,05*
€ 185,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 151,96*
€ 180,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,02*
€ 155,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.