Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Sechseckgeflecht 25 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S Sechseckgeflecht 25 mm
Produktbild zu H+S Sechseckgeflecht 25 mm
LOGO zu H+S Sechseckgeflecht 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107863860
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     707188
EAN/GTIN:
     9005483707188
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
H+S Sechseckgeflecht 25 mm

Verzinkt, in Rollen zu 50 m.

Weitere Informationen:
Maschenweite:
25 mm
Drahtstärke:
0,7 mm
Länge:
50 m
Breite:
1000 mm
Type:
707188
Marke:
H+S
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht verzinkt 50m, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, Gittermatte, Hasendraht, Hasendrahtgitter, Maschengitter, bmhrandsortiment, hasengitter, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,24*
€ 106,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,19*
€ 103,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,07*
€ 100,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,62*
€ 95,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 69,13*
€ 82,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.