Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S PVC-Nähdraht grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S PVC-Nähdraht grün
Produktbild zu H+S PVC-Nähdraht grün
LOGO zu H+S PVC-Nähdraht grün
Artikel-Nr.:
     3145-107863865
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     720958
EAN/GTIN:
     9005483720958
Suchbegriffe:
Bindedraht
H+S PVC-Nähdraht grün

PVC-Nähdraht auf Nähnadel gespult.

Nähnadelbedarf je 25 lfm Geflecht 3 Stück.

Weitere Informationen:
Länge:
auf Nähnadel zu 40 m
Farbe:
Moosgrün RAL 6005
Drahtstärke:
1,5 mm
Type:
720958
Marke:
H+S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H+S
704163
ab € 71,58*
Sonstiges
H+S
704248
ab € 89,40*
Sonstiges
H+S
704323
ab € 107,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.