Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSKARI Schuhtrockner Bora 2 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 2 Edelstahl
Produktbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 2 Edelstahl
LOGO zu OSKARI Schuhtrockner Bora 2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-107868700
Hersteller:
     OSKARI
Herst.-Nr.:
     105
EAN/GTIN:
     9120070470068
Suchbegriffe:
Handschuhtrockner
Schuhtrockner
Stiefeltrockner
handschuhtrockner
OSKARI Schuhtrockner Bora 2 Edelstahl

Elektro Schuhtrockner mit Warmluft zum Trocknen und Wärmen, inkl. Zeitschaltuhr. 100% rostfrei. Der Schuhtrockner wärmt, belüftet und desinfiziert (mit der Duftdose) jedes Schuhwerk. Die stromsparenden oskari BORA® Schuhtrockner benötigen für einen optimalen Trocknungsvorgang eine Umgebungstemperatur vom mindestens 15°C am Montageort.

Lieferung inkl. Duftdose.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Paar Schuhe
Marke:
Oskari
Type:
Bora 2 Edelstahl
Material:
Grundgerät: Edelstahl | Abdeckung: Edelstahl
Nennleistung:
45 W
Anschlusskabellänge:
1,70 m
Breite:
250 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
330 mm
Anwendung:
für Wand- oder Standmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,51*
€ 383,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OSKARI
401
ab € 16,61*
Zubehör
OSKARI
400
ab € 16,62*
Zubehör
OSKARI
402
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.