Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl
Produktbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl
Anwendungsbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl
Anwendungsbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl
Anwendungsbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl
Anwendungsbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl
Anwendungsbild zu OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl
LOGO zu OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-107868703
Hersteller:
     OSKARI
Herst.-Nr.:
     205
EAN/GTIN:
     9120070470129
Suchbegriffe:
Handschuhtrockner
Schuhtrockner
Stiefeltrockner
handschuhtrockner
OSKARI Schuhtrockner Bora 4 breit Edelstahl

Elektro Schuhtrockner mit Warmluft zum Trocknen und Wärmen, inkl. Zeitschaltuhr. 100% rostfrei. Der Schuhtrockner wärmt, belüftet und desinfiziert (mit der Duftdose) jedes Schuhwerk. Die stromsparenden oskari BORA® Schuhtrockner benötigen für einen optimalen Trocknungsvorgang eine Umgebungstemperatur vom mindestens 15°C am Montageort.

Montagehinweis:
Wand- Standmontage: Bora 2, Bora 4 breit;
Wandmontage: Bora 4 hoch, Bora 6, Bora 10;


Lieferung inkl. Duftdose.

Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Paar Schuhe
Marke:
Oskari
Material:
Grundgerät: Edelstahl | Abdeckung: Edelstahl
Type:
Bora 4 breit Edelstahl
Nennleistung:
85 W
Anschlusskabellänge:
1,70 m
Breite:
600 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
330 mm
Anwendung:
für Wand- oder Standmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,14*
€ 658,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,17*
€ 648,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OSKARI
401
ab € 16,63*
Zubehör
OSKARI
400
ab € 16,57*
Zubehör
OSKARI
402
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.