Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
07 Lagertechnik und Betriebsausstattung
>
Transport- und Montagehilfen
>
Eurokästen
>
Rollenwagen zu Eurokasten
>
Artikel
Rollenwagen zu Eurokasten 600 x 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-107869924
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
688080
EAN/GTIN:
9120032533930
Suchbegriffe:
stapelbehälter
Rollenwagen zu Eurokasten 600 x 400 mm
Zum Transportieren von Eurokästen mit den Maßen 600 x 400. Mit 2 Feststellrollen und 2 Lenkrollen.
Tragkraft von bis zu 250 kg, bei gleichmäßiger Beladung.
Weitere Informationen:
Type:
605200
passend zu:
Eurokasten 600 x 400
Abmessung:
610 x 410 mm
... >
Transport- und Montagehilfen
>
Eurokästen
>
Rollenwagen zu Eurokasten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alutec 05055 Kunststoffbox (L x B x H) 400 x 600 x 170 mm Grau 1 St.
ALUTEC MÜNCHEN
05055
ab € 11,46*
Sonstiges
Alutec 05065 Kunststoffbox (L x B x H) 400 x 600 x 250 mm Grau 1 St.
ALUTEC MÜNCHEN
05065
ab € 14,45*
Sonstiges
Eurokasten in Industriequalität grau geschlossen 600 x 400 x 120 mm
k.A.
605030
ab € 11,21*
Sonstiges
Eurokasten in Industriequalität grau geschlossen 600 x 400 x 220 mm
k.A.
605020
ab € 14,42*
Sonstiges
Eurokasten in Industriequalität grau geschlossen 600 x 400 x 320 mm
k.A.
605010
ab € 18,70*
Sonstiges
Eurokasten in Industriequalität grau vergittert 600 x 400 x 350 mm
AL ALUTEC
605070
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen