Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter 120 x 325 x 90 mm verzinkt rote Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gerätehalter 120 x 325 x 90 mm verzinkt rote Endkappen
Produktbild zu Gerätehalter 120 x 325 x 90 mm verzinkt rote Endkappen
Artikel-Nr.:
     3145-107874121
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-01471-008-Z
EAN/GTIN:
     4003984370530
Gerätehalter 120 x 325 x 90 mm verzinkt rote Endkappen

Skin verpackt, ohne Schrauben und Dübel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit roten Endkappen
A:
120 mm
C:
90 mm
Schrauben ø:
4,5 mm
Material:
Stahl
B:
325 mm
Oberfläche:
verzinkt
Tragkraft:
12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,86*
2 Tage
14
€ 9,50*
ab € 5,77*
€ 8,47*
Lager 3145
18
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 12,78*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.