Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Abrollbremse Wickelfolie 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handabroller Abrollbremse Wickelfolie 100 mm
Produktbild zu Handabroller Abrollbremse Wickelfolie 100 mm
Produktbild zu Handabroller Abrollbremse Wickelfolie 100 mm
Produktbild zu Handabroller Abrollbremse Wickelfolie 100 mm
Produktbild zu Handabroller Abrollbremse Wickelfolie 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107880129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38PO10
EAN/GTIN:
     9002730601756
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Handabroller Abrollbremse Wickelfolie 100 mm

Für Mini-Stretchrollen bis 100 mm.

Lieferumfang:
Ohne Wickelfolie

Weitere Informationen:
Kernloch ø:
38 mm
Type:
38PO10
Verwendung für:
Wickelfolien bis 100 mm
Ausführung:
mit Abrollbremse
Weitere Suchbegriffe: Handdehnwickelfolie, Handwickelfolie, Packfolie, Plisterfolie, SCH-Fix, Stretchfolie, Stretchrolle, Verpackungsfolie, Wickelfolie, Wickelrolle, Wickelstretchfolie, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
37AB02
ab € 3,26*
Sonstiges
FOLTEC
SA-SCHSF2011
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.