Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 38 mm
Produktbild zu Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 38 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107880318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66SR56
EAN/GTIN:
     9002730601831
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 38 mm

Bis 66 m Rollenlänge, robustes Metallgehäuse in der Mitte teilbar, mit Andrückrolle und Abschneidemesser.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rollenbreite bis 38 mm
Type:
66SR56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOLTEC
KV5000_25TR66
ab € 2,78*
Zubehör
FOLTEC
KV1100_38BR66
ab € 1,82*
Zubehör
FOLTEC
KV1100_38TR66
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
4005800188077
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.