Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikotputzlappen weiß 10 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Trikotputzlappen weiß 10 kg
Produktbild zu Trikotputzlappen weiß 10 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107880774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WT1XB10
EAN/GTIN:
     9002730555158
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen trikot weiß
Trikotputzlappen weiß 10 kg

Hinweis:
Teile davon können synthetische Stoffe enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
besonders saugstark
Paketinhalt:
10 kg
Type:
WT1XB10
Verwendung für:
Reinigung mit Lösungsmitteln
Farbe:
weiß
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Aufreibfetzen, Ausreibfetzen, Baumwollputzlappen, Baumwolltuch, Baumwolltücher, Dreckfetzen, Putzfetzen, Putztuch, Reinigungspapier, Reinigungstuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 8,32*
€ 9,90
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 8,28*
€ 9,85
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 8,18*
€ 9,73
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 8,08*
€ 9,62
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 6,01*
€ 7,15
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.