Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelfolie transparent 250 mm 23 my inkl. Handabroller


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Wickelfolie transparent 250 mm 23 my inkl. Handabroller
Produktbild zu Wickelfolie transparent 250 mm 23 my inkl. Handabroller
Produktbild zu Wickelfolie transparent 250 mm 23 my inkl. Handabroller
Technisches Datenbaltt zu Wickelfolie transparent 250 mm 23 my inkl. Handabroller
Technisches Datenbaltt zu Wickelfolie transparent 250 mm 23 my inkl. Handabroller
Artikel-Nr.:
     3145-107882015
Hersteller:
     SCH-FIX
Herst.-Nr.:
     SA-SCHSF2025A
EAN/GTIN:
     9002730536423
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Handstretchgerät
Wickelfolie transparent 250 mm 23 my inkl. Handabroller

Für viele Anwendungen in Werkstatt, Betrieb und Büro: Schützt, bindet, bündelt und ist einfach zu handhaben

Lieferumfang:
inkl. Handabroller

Weitere Informationen:
Kartoninhalt:
22 ROL
Stärke:
23 my
Länge:
135 m
Breite:
250 mm
Ausführung:
transparent
Type:
STR2025SCH
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretch-folie 23mµ, hand stretchfolie, Handdehnwickelfolie, Handwickelfolie, Packfolie, Plisterfolie, SCH-Fix, Stretchfolie, Stretchrolle, Verpackungsfolie, Wickelfolie, Wickelrolle, Wickelstretchfolie, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,81*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 213,95*
€ 254,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 212,17*
€ 252,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 197,80*
€ 235,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 186,28*
€ 221,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 173,81*
€ 206,83
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
32000110.02
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.