Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller für Wickelfolie 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Handabroller für Wickelfolie 500 mm
Produktbild zu Handabroller für Wickelfolie 500 mm
Anwendungsbild zu Handabroller für Wickelfolie 500 mm
Anwendungsbild zu Handabroller für Wickelfolie 500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107882050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38PO50
EAN/GTIN:
     9002730601862
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Handabroller für Wickelfolie 500 mm

Für Plattenverpackung, geringes Gewicht des Abrollers, verstellbare Ablaufbremse, für Folienbreite 500 mm.

Lieferumfang:
Ohne Wickelfolie

Weitere Informationen:
Type:
38PO50
Verwendung für:
Wickelfolie 500 mm
Ausführung:
mit verstellbarer Abrollbremse
Weitere Suchbegriffe: Handdehnwickelfolie, Handwickelfolie, Plisterfolie, SCH-Fix, Stretchfolie, Stretchrolle, Verpackungsfolie, Wickelfolie, Wickelrolle, Wickelstretchfolie, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
32000110.02
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.