Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGOMA Reinigungsspray WEGOCLEAN 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEGOMA Reinigungsspray WEGOCLEAN 400 ml
Produktbild zu WEGOMA Reinigungsspray WEGOCLEAN 400 ml
LOGO zu WEGOMA Reinigungsspray WEGOCLEAN 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-108603399
Hersteller:
     WEGOMA
Herst.-Nr.:
     8599719
EAN/GTIN:
     9002732103067
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
WEGOMA Reinigungsspray WEGOCLEAN 400 ml

  • Sehr effektiver und vielseitiger Reiniger zum Entfernen von Leimrückständen
  • Er löst die hartnäckigsten Verschmutzungen wie Öl, Fett, Wachs, Teer, Gummi, Spuren von Abnutzungen sowie auch Silikonrückstände oder Leim
  • Er ist ein effektiver Ölentferner und entfernt Reste von selbstklebendem Aufkleber
  • Angenehmer Zitrusduft


Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Dose
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.