Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGOMA Schmelzklebstoff-Granulat SKG 170, 3 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild zu WEGOMA Schmelzklebstoff-Granulat SKG 170, 3 kg
Produktbild zu WEGOMA Schmelzklebstoff-Granulat SKG 170, 3 kg
LOGO zu WEGOMA Schmelzklebstoff-Granulat SKG 170, 3 kg
Artikel-Nr.:
     3145-108604008
Hersteller:
     WEGOMA
Herst.-Nr.:
     92000528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
WEGOMA Schmelzklebstoff-Granulat SKG 170, 3 kg

Der SKG 170 ist ein ungefüllter EVA-Schmelzkleber. Er wurde speziell für die Verarbeitung auf mobilen Kantenanleimmaschinen mit niedrigen Temperaturen und Maschinen mit sehr langsamen Vorschub konzipiert. Der Schmelzklebstoff ist für die Verklebung von ABS-, PVC-, Papier- und Furnierkanten geeignet.

  • Lange offene Zeit
  • Hohe Hitzeklebrigkeit
  • Gute Adhäsion
  • Gute Wärme- und Verarbeitungsfestigkeit
  • Hervorragende Oxidations- und Farbstabilität in der Schmelze


Weitere Informationen:
passend zu:
WEGOMA PM 2000 und PM 5000
Type:
SKG 170
Farbe:
Natur
Inhalt:
3 kg
Verbrauch:
ca. 150 g/m²
Grundmaterial:
Ethylen-Vinylacetat
Verarbeitungstemperatur:
120 - 180 °C
Vorschub:
5 - 20 m/min
Weitere Suchbegriffe: heißkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 71,74*
€ 85,37
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 71,49*
€ 85,07
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 68,35*
€ 81,34
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 67,43*
€ 80,24
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 56,50*
€ 67,24
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.