Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM EASYSTICK Verlängerungslinealset Li+Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM EASYSTICK Verlängerungslinealset Li+Re
Produktbild zu BLUM EASYSTICK Verlängerungslinealset Li+Re
Anwendungsbild zu BLUM EASYSTICK Verlängerungslinealset Li+Re
LOGO zu BLUM EASYSTICK Verlängerungslinealset Li+Re
Artikel-Nr.:
     3145-108606252
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03618025
EAN/GTIN:
     9002730770599
BLUM EASYSTICK Verlängerungslinealset Li+Re

Ihre perfekte Unterstützung
EASYSTICK ist das neue Anschlagsystem von BLUM. Vom schnellen und einfachen Rüsten der Maschine bis hin zum perfekten Bohrbild wird Ihr gesamter Prozess vereinfacht. EASYSTICK berechnet nach Eingabe der Werkstückdimensionen die Befestigungspositionen des Beschlags. Danach verfahren die Anschläge automatisch und zeigen Schritt für Schritt die richtigen Befestigungspositionen an: Brett anlegen, bohren, fertig.


Vorteile auf einen Blick:
  • Einfache Übernahme der Bohrdaten
  • Schnelle und fehlerfreie Verarbeitung
  • Einfache Aktualisierung durch Updates
  • Einfaches und schnelles Montieren
  • Bestehende Maschinen nachrüstbar
  • Exakte Verarbeitungsergebnisse durch automatisch verfahrbare Anschläge


Sofort loslegen
Mit EASYSTICK ist es erstmals möglich, mit Hilfe eines Computers direkt an der Maschine die Verarbeitungseinstellungen vorzunehmen: Boxsystem festlegen, Bewegungstechnologie sowie Zargenhöhe wählen: EASYSTICK rechnet automatisch die Bohrpositionen aus.

Integriert arbeiten
Die Übernahme der Bohrdaten aus dem Korpuskonfigurator / DYNAPLAN erfolgt über USB-Stick. Ihre Arbeitsaufträge lassen sich mit dem Barcodescanner aufrufen und weiterverarbeiten. Das bedeutet, Sie reduzieren Fehler und verarbeiten schneller.

Aktuell bleiben
Updates werden per Download zur Verfügung gestellt und können über einen USB-Stick übernommen werden. So stellen Sie sicher, dass EASYSTICK in Bezug auf Funktionen und Produkte immer auf dem aktuellsten Stand ist.

EASYSTICK-Lineal platzieren
EASYSTICK ersetzt das herkömmliche Lineal und revolutioniert die Front- und Korpus-Bearbeitung - auch bei Ihrer bestehenden MINPRESS P.

Steuerung montieren
Der Computer wird mit einer speziellen Halterung direkt auf die Maschine angeschraubt - unabhängig davon, ob Sie eine neue MINIPRESS einsetzten oder Ihre bestehende nachrüsten wollen.

Front oder Korpus bearbeiten
EASYSTICK zeigt die Bohrpositionen mittels Leucht-Markierungen an. Das Lineal verfährt automatisch. Mit EASYSTICK gelingt Ihnen einen punktgenaue Verarbeitung ohne Nachjustieren.

Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,2 A
Abstand Anschlagpositionen:
96 mm
Werksnummer:
MZD.2V00
passend zu:
EASYSTICK Computer
Nennspannung:
24 V
Hersteller:
BLUM
Type:
EASYSTICK Verlängerungslinealset Li+Re
Material:
Stahl / Zink / Aluminium / Kunststoff
Motorleistung:
0,0048 kW
Anzahl Anschlagpositionen:
18
Farbe:
schwarz
Breite:
5406 mm
Mögliche Anschlagposition:
953 - 2681 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.272,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,49*
€ 1.705,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,65*
€ 1.691,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,71*
€ 1.615,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,47*
€ 1.568,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,07*
€ 1.513,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03036722
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.