Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS top, vertikal / horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
108606304 - Symbolbild
108606304 - Symbolbild
LOGO zu BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS top, vertikal / horizontal
Artikel-Nr.:
     3145-108606304
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01586990
EAN/GTIN:
     9002730849943
Suchbegriffe:
Beschlagbohrmaschine
BLUM Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINIPRESS top, vertikal / horizontal

Die neue Maschinengeneration - innovativ und durchdacht. Mit MINIPRESS top führen Sie sämtliche vertikalen und horizontalen Bohrungen aus.

  • Komfort - Die neue Bohrkopfklemmung ermöglicht Ihnen schnelles und werkzeugloses Rüsten Ihres Borkopfes
  • Effizienz - Arbeiten Sie schnell und komfortabel mit der automatisch verfahrenden X- und Y-Achse
  • Universell - Verwenden Sie eine Maschine für alle vertikalen und horizontalen Bohrungen

  • Lineale, Bohrköpfe und sonstiges Zubehör sind nicht im Lieferumfang Grundgerät enthalten


MINIPRESS top - vertikal:
Verarbeitungsmöglichkeiten: Frontbefestigung, Frontbeschläge, Korpusschienen, Lochreihen, Scharniere, Montageplatten, Verbinder

MINIPRESS top - vertikal / horizontal:
Verarbeitungsmöglichkeiten: Frontbefestigung, Frontbeschläge, Korpusschienen, Lochreihen, Scharniere, Montageplatten, Verbinder, Dübel

LIeferumfang MINIPRESS top - vertikal:
1x MINIPRESS top - vertikal, 1x Werkzeugsatz, 1x Arbeitstisch, 1x Niederhalter (pneumatisch) links/rechts, 1x Rüstplanablage

Lieferumfang MINIPRESS top - vertikal / horizontal:
1x MINIPRESS top - vertikal / horizontal, 1x Werkzeugsatz, 1x Arbeitstisch, 1x Niederhalter (pneumatisch) links/rechts, 1x Horizontalbohraggregat 3-spindelig, 1x Rüstplanablage

Weitere Informationen:
Type:
MINIPRESS top - vertikal/horizontal
Werksnummer:
M75.2000
Hersteller:
BLUM
Bearbeitung:
Bohren und Beschläge einsetzen
Steuerspannung:
24 V
Bohrkopf:
durch Schnellwechsel
Abmessung (L x B x H):
1100 x 1085 x 976 mm
Druck:
5 - 7 bar
Spannung:
Gleichspannung
Motorleistung:
1,2 kW
Anschlussart:
3-Phasen
Materialstärke:
45 (für Vertikalbearbeitung), 40 (Horizontalbearbeitung) - maximal verarbeitb. mm
Gewicht:
165 kg
Bohr- und Bearbeitungsrichtung:
vertikal/horizontal bohren
Nennspannung:
3 x 400 V
Frequenz:
50/60 Hz
Antrieb:
pneumatisch-elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.999,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.164,81*
€ 10.906,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.115,37*
€ 10.847,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.000,83*
€ 10.710,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.999,11*
€ 10.708,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stern
192K2/HW-35X57R
ab € 57,85*
Zubehör
Stern
192D/HW-5X57LI
ab € 23,60*
Zubehör
Stern
192D/HW-5X57R
ab € 23,63*
Zubehör
Stern
192D/HW-8X57L
ab € 24,03*
Zubehör
Stern
192D/HW-8X57R
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.