Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Spänefangsack 1.290x940 mm - Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHUKO Spänefangsack 1.290x940 mm - Ø 600 mm
Produktbild zu SCHUKO Spänefangsack 1.290x940 mm - Ø 600 mm
LOGO zu SCHUKO Spänefangsack 1.290x940 mm - Ø 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-108609282
Hersteller:
     SCHUKO
Herst.-Nr.:
     582300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spänefangsack
spänefangsack schuko
spänefangsack
SCHUKO Spänefangsack 1.290x940 mm - Ø 600 mm

Spänefangsäcke für diverse fahrbare Absauggeräte, Vacomaten und Absackanlagen

Weitere Informationen:
Breite:
940 mm
Größe:
IV
Länge:
1290 mm
Material:
PE
ø:
600 mm
Umfang:
1880 mm
passend zu:
Vacomat 140, 160, 200, 12/14 (bis 2007), Unterdruckfilter Vacoclean, DC-1800, EcoStar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.