Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAESER Hochleistungsfluid SAE 5 W 30 - 0,5 L


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild zu KAESER Hochleistungsfluid SAE 5 W 30 - 0,5 L
Produktbild zu KAESER Hochleistungsfluid SAE 5 W 30 - 0,5 L
Artikel-Nr.:
     3145-108611130
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     9.4943.00010
EAN/GTIN:
     k.A.
KAESER Hochleistungsfluid SAE 5 W 30 - 0,5 L

  • Hochraffiniertes Mineralöl (IP 346 < 3%)
  • Temperaturstabil, somit reduzierte Verkokung von Ventilen
  • Verringerter Ölverbrauch
  • Um 50% längere Standzeit


Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
passend zu:
Handwerkerkolbenkompressoren – Classic/Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 61,03*
€ 72,63
pro Liter
ab 2 Liter
€ 60,34*
€ 71,80
pro Liter
ab 5 Liter
€ 57,47*
€ 68,39
pro Liter
ab 10 Liter
€ 55,59*
€ 66,15
pro Liter
ab 20 Liter
€ 54,70*
€ 65,09
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 46,16*
€ 54,93
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.