Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Abzweiger, Durchmesser 180/180/180, Länge 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHUKO Abzweiger, Durchmesser 180/180/180, Länge 750 mm
Produktbild zu SCHUKO Abzweiger, Durchmesser 180/180/180, Länge 750 mm
LOGO zu SCHUKO Abzweiger, Durchmesser 180/180/180, Länge 750 mm
Artikel-Nr.:
     3145-108612508
Hersteller:
     SCHUKO
Herst.-Nr.:
     200165
EAN/GTIN:
     k.A.
SCHUKO Abzweiger, Durchmesser 180/180/180, Länge 750 mm

Abzweiger werden eingebaut, wenn die Saugleistung verzweigt, also an zwei oder mehrere Absaugstellen geführt werden soll.
Ein Abzweiger besteht aus dem Rumpfteil und den darin eingearbeiteten Abgängen.

Andere Dimensionen sind auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Abgang 1 ø:
180 mm
Abgang 2 ø:
180 mm
Länge:
750 mm
Material:
sendzimirverzinktes Stahlblech
Rohr ø:
180 mm
Größe:
180-180-180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.