Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Handabsperrschieber m. Feststellschraube, Durchmesser 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHUKO Handabsperrschieber m. Feststellschraube, Durchmesser 200 mm
Produktbild zu SCHUKO Handabsperrschieber m. Feststellschraube, Durchmesser 200 mm
LOGO zu SCHUKO Handabsperrschieber m. Feststellschraube, Durchmesser 200 mm
LOGO zu SCHUKO Handabsperrschieber m. Feststellschraube, Durchmesser 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-108613381
Hersteller:
     SCHUKO
Herst.-Nr.:
     412050
EAN/GTIN:
     9002730741865
Suchbegriffe:
Feststellschraube
SCHUKO Handabsperrschieber m. Feststellschraube, Durchmesser 200 mm

Weitere Informationen:
ø:
200 mm
Ausführung:
manuell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.