Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT PUR 270/9 ME Natur, Kerzen, 2 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Produktbild zu HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT PUR 270/9 ME Natur, Kerzen, 2 kg
LOGO zu HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT PUR 270/9 ME Natur, Kerzen, 2 kg
Artikel-Nr.:
     3145-108617649
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1330030
EAN/GTIN:
     9002732006153
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
HENKEL Schmelzkleber TECHNOMELT PUR 270/9 ME Natur, Kerzen, 2 kg

TECNOMELT PUR 270/9 ME ist ein sauber auftragbarer Schmelzklebstoff für die Kantenanleimung, gerade Kanten und Softforming. Er verfügt über eine hohe Anfangshaftung kombiniert mit einer chemischen Vernetzung innerhalb weniger Tage. Der Klebstoff ergibt dichte Fugen mit einer sehr hohen Hitzebeständigkeit (> 150 °C), Kälteflexibilität und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit.
TECHNOMELT PUR 270/9 ME basiert auf der MicroEmission-Technologie mit weniger als 0,1% monomerem Isocyanat und um bis zu 90% reduzierten Isocyanatdämpfen.
Es eignet sich für folgende Kantenmaterialien: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*. *Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab. Bei Starkkanten sollte die Eignung auf jeden Fall vorher geprüft werden.

  • Hohe Anfangshaftung
  • Hohe Endhaftfestigkeit
  • Sehr hohe Hitzebeständigkeit
  • Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
  • Gute Kälteflexibilität
  • Bildet eine unlösliche Duroplastschicht
  • Chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
  • Sauberer Auftrag
  • MicroEmmission-Technologie


Weitere Informationen:
Verarbeitungstemperatur:
130 - 150 °C
Type:
ME270/9
Inhalt:
2 kg
Farbe:
natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,32*
€ 118,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,17*
€ 116,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,08*
€ 111,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,70*
€ 111,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,94*
€ 92,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.