Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721
Produktbild zu STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721
Produktbild zu STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721
Produktbild zu STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721
Anwendungsbild zu STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721
Anwendungsbild zu STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721
Anwendungsbild zu STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721
LOGO zu STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721
Artikel-Nr.:
     3145-108618130
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FME721-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
STANLEY FATMAX Paneelsäge FME 721

  • 216 x 30 mm Sägeblattdurchmesser für bis zu 70 mm Schnitttiefe und 305 mm Schnittlänge
  • Durchzugsstarker 1.500 Watt Motor für schnelle, präzise Schnitte
  • Qualitativ hochwertige Aluminium-Grundplatte für exakte und saubere Schnittresultate
  • Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
  • Materialzwinge und ausziehbare Materialauflagen zum sicheren Bearbeiten kleiner Werkstücke
  • Schnellverstellung mit Fixrasten für schnelle Gehrungseinstellung (45/31,6/22,5/15/0°)


Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt 216 x 30 mm (40 Zähne), 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinge, hoher Schiebeanschlag, Staubfangbeutel, horizontaler Zug-Griff, Schnellverstellung mit Fixrasten, Laser

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,5 kg
Schwenkbereich rechts:
47 °
Schwenkbereich links:
47 °
Umdrehungen:
5000 r/min
Sägeblatt ø:
216 mm
Neigungseinstellung links:
45 °
Schnittbereich 90°/90° max.:
305 x 70 mm
Schnittbereich 45°/45° max.:
216 x 40 mm
Nennaufnahme:
1500 W
Schnittbereich 45°/90° max.:
216 x 70 mm
Schnittbereich 90°/45° max.:
305 x 40 mm
Sägeblatt Bohrung:
30 mm
Type:
FME 721
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT4286-QZ
ab € 54,08*
Zubehör
DeWalt
DT4350-QZ
ab € 49,20*
Zubehör
DeWalt
DT4320-QZ
ab € 48,19*
Zubehör
Stanley
FME790-XJ
ab € 165,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.