Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGOMA Vorschubrolle Variomatic 3N+4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEGOMA Vorschubrolle Variomatic 3N+4N
Produktbild zu WEGOMA Vorschubrolle Variomatic 3N+4N
LOGO zu WEGOMA Vorschubrolle Variomatic 3N+4N
Artikel-Nr.:
     3145-108618862
Hersteller:
     WEGOMA
Herst.-Nr.:
     92117341
EAN/GTIN:
     9002732103074
Suchbegriffe:
Drahtführungsrolle
Drahtvorschubrolle
WEGOMA Vorschubrolle Variomatic 3N+4N

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 mm
passend zu:
Variomatic 3N, Variomatic 4N
Rollen ø:
120 mm
Hersteller:
WEGOMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.