Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUHDO HW-Standard-WZ-Kreissägeblatt 300x3,2x30 mm Z96 - Holz fein - Piano plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu GUHDO HW-Standard-WZ-Kreissägeblatt 300x3,2x30 mm Z96 - Holz fein - Piano plus
Skizze zu GUHDO HW-Standard-WZ-Kreissägeblatt 300x3,2x30 mm Z96 - Holz fein - Piano plus
LOGO zu GUHDO HW-Standard-WZ-Kreissägeblatt 300x3,2x30 mm Z96 - Holz fein - Piano plus
Artikel-Nr.:
     3145-108620524
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     2124.300.31
EAN/GTIN:
     4030289018454
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
bausägeblatt 300mm
GUHDO HW-Standard-WZ-Kreissägeblatt 300x3,2x30 mm Z96 - Holz fein - Piano plus

  • Für edelfurnierte, einseitig kunststoffbeschichtete und oberflächenvergütete Plattenwerkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte, Sperrholz, Multiplex
  • Einzusetzten auf Tisch- und Formatkreissägen
  • Wechselzahn


* CNL= Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60)
** Piano plus= geräusch- und schwingungsarme Ausführung


Weitere Informationen:
Material:
HW
Nebenlöcher:
CNL * mm
Bohrung:
30 mm
ø:
300 mm
Schnittbreite:
3,2 mm
Zähnezahl:
96
Zahnform:
WZ
Ausführung:
Piano plus **
passend zu:
Tisch- und Formatkreissägen
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.