Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUHDO HW-Zuschneid-Kreissägeblatt 500x4x30 mm Z44 WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu GUHDO HW-Zuschneid-Kreissägeblatt 500x4x30 mm Z44 WZ
LOGO zu GUHDO HW-Zuschneid-Kreissägeblatt 500x4x30 mm Z44 WZ
Artikel-Nr.:
     3145-108620542
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     2003.500.30
EAN/GTIN:
     4030289011509
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
GUHDO HW-Zuschneid-Kreissägeblatt 500x4x30 mm Z44 WZ

  • Für Längs- und Querschnitte in Massivholz
  • Für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt
  • Wechselzahn mit Abweiser


* CNL= Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60)
** KNL= Kombi-Nebenlöcher (2/10/60 + 2/7/42)


Weitere Informationen:
Material:
HW
ø:
500 mm
Bohrung:
30 mm
Zähnezahl:
44
Nebenlöcher:
CNL * mm
Schnittbreite:
4 mm
Zahnform:
WZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.