Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERSA Wendehobelmesser 100 mm HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TERSA Wendehobelmesser 100 mm HW
Produktbild zu TERSA Wendehobelmesser 100 mm HW
Artikel-Nr.:
     3145-108625340
Hersteller:
     TERSA
Herst.-Nr.:
     92100
EAN/GTIN:
     9002732102817
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser
TERSA Wendehobelmesser 100 mm HW

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Qualität:
HM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.