Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-standard ohne Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-standard ohne Arbeitsplatte
Produktbild zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-standard ohne Arbeitsplatte
LOGO zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-standard ohne Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     3145-108628211
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     190.020
EAN/GTIN:
     9002730896336
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch
BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-standard ohne Arbeitsplatte

Fahrbarer Scherenhubtisch mit stabilem Metallrahmen

  • Zur Aufnahme verschiedener Arbeitsplatten
  • Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
  • Energieunabhängiges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt


Weitere Informationen:
Rad ø:
125 mm
Nutzhub:
610 mm
Gewicht:
70 kg
Gesamthöhe:
max. 1010 mm
Traglast:
300 kg
Type:
HS 300-standard ohne Arbeitsplatte
Anzahl der Rollen:
4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)
Ausführung:
ohne Blechplatte
Plattengröße:
970 x 590 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.450,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,80*
€ 1.963,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,73*
€ 1.947,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,80*
€ 1.857,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,75*
€ 1.796,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,70*
€ 1.726,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beck's
200.100
ab € 184,08*
Zubehör
Beck's
200.103
ab € 897,93*
Zubehör
Beck's
200.101
ab € 217,15*
Zubehör
Beck's
200.108
ab € 678,91*
Zubehör
Beck's
200.107
ab € 1.500,39*
Zubehör
Beck's
200.102
ab € 261,92*
Zubehör
Beck's
200.109
ab € 167,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.