Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Buchenplatte MULTIPLEX


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Buchenplatte MULTIPLEX
Produktbild zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Buchenplatte MULTIPLEX
LOGO zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Buchenplatte MULTIPLEX
Artikel-Nr.:
     3145-108628214
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730325034
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch
BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Buchenplatte MULTIPLEX

Fahrbarer Scherenhubtisch mit montierter Arbeitsplatte.

  • Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
  • Energieunabhängiges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt


Weitere Informationen:
Type:
HS 300-midi mit Arbeitsplatte Buche Multiplex
Gesamthöhe:
max. 1010 mm
Gewicht:
105 kg
Rad ø:
125 mm
Traglast:
300 kg
Nutzhub:
610 mm
Arbeitsplatte:
1600 x 790 x 30 mm
Anzahl der Rollen:
4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)
Ausführung:
mit Arbeitsplatte Buche Multiplex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.189,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.457,76*
€ 2.924,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.423,56*
€ 2.884,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.311,50*
€ 2.750,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.249,30*
€ 2.676,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.189,82*
€ 2.605,89
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beck's
210.305
ab € 237,13*
Zubehör
Beck's
210.315
ab € 282,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.