Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Schwenkmax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Schwenkmax
Produktbild zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Schwenkmax
LOGO zu BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Schwenkmax
Artikel-Nr.:
     3145-108628219
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     190.200/190.300
EAN/GTIN:
     9002730769869
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch
BECK Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Schwenkmax

Fahrbarer Scherenhubtisch mit montiertem Schwenkrahmen.

  • Schwenkt Platten von der vertikalen in die horizontale Position
  • Durch eine Person bedienbar
  • Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten an Bearbeitungsmaschinen und Plattenlager
  • Stabile Auflagerollen am unteren Teil des Rahmens
  • Arretierung in horizontaler und vertikaler Position
  • Zahlreiche Allseitenrollen im Rahmenprofil integriert
  • Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
  • Energieunabhängiges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt, jederzeit bedienbar
  • Gegengewicht am Hubtischrahmen sorgt für hohe Stabilität


Weitere Informationen:
Rad ø:
125 mm
Traglast:
300 kg
Type:
HS 300-midi mit Schwenkmax
Nutzhub:
610 mm
Gesamthöhe:
max. 1010 mm
Schwenkrahmen:
1800 x 1480 mm
Gewicht:
145 kg
Anzahl der Rollen:
4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)
Ausführung:
mit Plattformschwenkrahmen Schwenkmax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.943,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.232,34*
€ 3.846,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.187,11*
€ 3.792,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.050,03*
€ 3.629,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.980,53*
€ 3.546,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.943,81*
€ 3.503,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beck's
210.305
ab € 237,13*
Zubehör
Beck's
210.315
ab € 282,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.