Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachriemen 910x50x1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachriemen 910x50x1,9 mm
Produktbild zu Flachriemen 910x50x1,9 mm
Artikel-Nr.:
     3145-108631948
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     030-079-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
flachriemen
Flachriemen 910x50x1,9 mm

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
910 mm
passend zu:
MARTIN T90
Stärke:
1,9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.