Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachriemen 690x50x1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachriemen 690x50x1,5 mm
Produktbild zu Flachriemen 690x50x1,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-108631995
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     030-073-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
flachriemen
Flachriemen 690x50x1,5 mm

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
690 mm
passend zu:
MARTIN T90
Stärke:
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.