Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphitbelag SIAPHIT 2, Breite 150 mm zu Breitbandschleifmaschinen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Graphitbelag SIAPHIT 2, Breite 150 mm zu Breitbandschleifmaschinen
Produktbild zu Graphitbelag SIAPHIT 2, Breite 150 mm zu Breitbandschleifmaschinen
Artikel-Nr.:
     3145-108633020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115235-01
EAN/GTIN:
     9002730857757
Graphitbelag SIAPHIT 2, Breite 150 mm zu Breitbandschleifmaschinen

Bandschleifschuh für Holzoberflächenbehandlung für jede Bandschleifmaschine.
Keine Bremswirkung, keine Erwärmung.
Spezialbelag schont Motor und Schleifbänder.
Keine Schleifwolken durch asymmetrische Aufhängung.
Federung erlaubt weiches Aufsetzen.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Type:
SIAPHIT 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,49*
€ 54,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,93*
€ 53,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,03*
€ 50,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,86*
€ 48,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,90*
€ 47,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,34*
€ 39,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.