| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-108634770 Herst.-Nr.: 2075 EAN/GTIN: 9002732088043 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RIEPE Hochwertiges Gleitmittel für Einlauflineal LUBE PEN (UN 1170)
Das Einlauflineal, im Einlaufbereich von Kantenbearbeitungsmaschinen, dient der richtigen Positionierung der Werkstücke auf den Transportketten. Das Werkstück wird zuerst bündig mit der zu bearbeitenden Kante an das Einlauflineal angelegt und dann entlang des Lineals der Transportkette zugeführt. Bei diesem Vorgang wird das Einlauflineal in der Regel mit einem Gleitmittel benetzt, damit die Werstücke reibungslos der Maschine zugeführt werden können. In den meisten Betrieben werden ungeeignete Gleitmittel, beispielsweise auf Silikonbasis, unpräzise auf das Lineal gesprüht. Dies bedeutet vor allem eine dauerhafte Verunreinigung des Maschineneinlaufs. Wichtige Elemente wie die Kettenplatten oder Gummikomponenten können beschädigt werden. Der RIEPE® LUBE PEN ermöglicht durch seinen Schwammaufsatz einen präzisen und unmittelbaren Gleitmittelauftrag auf dem Einlauflineal. Durch diese neue, unkomplizierte und effektive Entwicklung wird ein weiterer Prozess an der Kantenbearbeitungsmaschine verbessert.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | passend zu: | Kantenanleimmaschinen | Inhalt: | 100 l | Type: | LUBE PEN (UN 1170) | GHSSIGNAL: | Achtung | GHS: | GHS02 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |