Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEPE Reinigungsmittel LP 305/98 1 Liter zum manuellen Plattenreinigen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild zu RIEPE Reinigungsmittel LP 305/98 1 Liter zum manuellen Plattenreinigen
Produktbild zu RIEPE Reinigungsmittel LP 305/98 1 Liter zum manuellen Plattenreinigen
LOGO zu RIEPE Reinigungsmittel LP 305/98 1 Liter zum manuellen Plattenreinigen
LOGO zu RIEPE Reinigungsmittel LP 305/98 1 Liter zum manuellen Plattenreinigen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-108634772
Hersteller:
     RIEPE
Herst.-Nr.:
     2003
EAN/GTIN:
     9002732088036
RIEPE Reinigungsmittel LP 305/98 1 Liter zum manuellen Plattenreinigen

Die von RIEPE® entwickelten Spezial-Kunststoffreiniger sind die erste Wahl für die manuelle Reinigung von Kunststoffoberflächen.
Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigen Rohstoffen, behaupten sich die Spezial-Kunststoffreiniger von RIEPE® als Premiumprodukte am Markt:

  • LP 305/98 Der Allrounder beseitigt mühelos sämtliche Kunststoffreste
  • LP 305/98 PLUS Der Stärkste entfernt rückstandslos sogar PUR-Klebereste
  • LP 208/56 Der Milde für leichte bis mittelstarke Verschmutzungen

Die perfekte Ergänzung ist die 2-Liter-Annetzkanne für den sicheren und sparsamen Umgang mit vielen chemischen Produkten. Sie zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und ausgesprochene Langlebigkeit aus und erleichtert so jede manuelle Reinigung.

Der Allrounder unter den manuellen Reinigern LP 305/98 beseitigt mühelos sämtliche Klebstoffreste. Er zeichnet sich vor allem durch seine starke Reinigungskraft und schnelle, rückstandfreie Abtrocknung aus,. Dabei ist dieses Erzeugnis mild im Geruch und hexan- und benzolfrei.
Die von RIEPE® entwickelten Spezial-Kunststoffreiniger sind die erste Wahl für die manuelle Reinigung von Kunststoffoberflächen. Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigen Rohstoffen, behaupten sich die Spezial-Kunststoffreiniger von RIEPE® als Premiumprodukte am Markt.


  • Spezial Kunststoffreiniger für die manuelle Anwendung
  • Zum manuellen Plattenreinigen


Preise verstehen sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung (ausgenommen Art. 108634772)!

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Type:
LP 305/98
passend zu:
Kantenanleimmaschinen
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,16*
€ 20,42
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIEPE
1919
ab € 96,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.