Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerfett Molykote BR 2 Plus, 400 g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lagerfett Molykote BR 2 Plus, 400 g Kartusche
Produktbild zu Lagerfett Molykote BR 2 Plus, 400 g Kartusche
Artikel-Nr.:
     3145-108635285
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     975730
EAN/GTIN:
     9002730931112
Suchbegriffe:
Fettpaste
Kugellagerfett
Lagerfett
kartusche 400g kugellagerfett
Lagerfett Molykote BR 2 Plus, 400 g Kartusche

Molykote BR 2 Plus ist ein Hochleistungsfett mit Festschmierstoffen für Metall/Metall-Verbindungen mit langsamen bis schnellen Bewegungen, vor allem bei mittleren bis hohen Lasten zur Verwendung an Rollenlagern, Radiallagern, Gleitführungen, Rollführungen, Kugelgelenken, Keilwellen und Gewindespindeln

Weitere Informationen:
Type:
BR2 PLUS
Inhalt:
400 g
passend zu:
GANNER Concept
Verpackungseinheit:
10 ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.