Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PX Drehwerkzeugset Außenbearbeitung 5-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu PX Drehwerkzeugset Außenbearbeitung 5-teilig
Produktbild zu PX Drehwerkzeugset Außenbearbeitung 5-teilig
LOGO zu PX Drehwerkzeugset Außenbearbeitung 5-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-109903480
Hersteller:
     PX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
PX Drehwerkzeugset Außenbearbeitung 5-teilig

Für Außenbearbeitung in Alukassette

Bestehend aus :
3 Stück Klemmstahlhalter für Längs- und Plandrehen:
  • SCLCR 2020K 09
  • SDJCR 2020K 11
  • SDNCN 2020K 11


1 Stück Klemmstahlhalter zum Gewindedrehen:
  • SER 2020-K16


1 Stück Klemmstahlhalter zum Ab- und Einstechen:
  • MGEHR 2020-H3


Inklusive 6 Stück Wendeplatten je Klemmstahlhalter:
  • CCMT 09 T3 08-PM 4225
  • DCMT 11 T3 04-PM 4225
  • N123G2-0300-0002-CM 1125
  • 266RG-16VM01A002M 1125


Weitere Informationen:
Type:
5-teilig für Außenbearbeitung in Alukassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 373,73*
€ 444,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 372,43*
€ 443,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 356,80*
€ 424,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 342,93*
€ 408,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 308,41*
€ 367,01
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.