Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDVIK Klemmstahlhalter A12M-SCLCR 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SANDVIK Klemmstahlhalter A12M-SCLCR 06
Produktbild zu SANDVIK Klemmstahlhalter A12M-SCLCR 06
Skizze zu SANDVIK Klemmstahlhalter A12M-SCLCR 06
LOGO zu SANDVIK Klemmstahlhalter A12M-SCLCR 06
Coro Turn 107 - schneiden Geometrien
Artikel-Nr.:
     3145-109915011
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SCLCR 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
SANDVIK Klemmstahlhalter A12M-SCLCR 06

Schraubspannsystem mit Kühlmittelbohrung

Weitere Informationen:
Type:
A12M-SCLCR 06
Schneidkantenlänge:
6 mm
Schaft ø:
12 x 150 mm
Bohrung ø:
min. 16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.