Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDVIK HM-Wendeplatten TNMG 16 04 08-PR 4325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SANDVIK HM-Wendeplatten TNMG 16 04 08-PR 4325
Produktbild zu SANDVIK HM-Wendeplatten TNMG 16 04 08-PR 4325
LOGO zu SANDVIK HM-Wendeplatten TNMG 16 04 08-PR 4325
LOGO zu SANDVIK HM-Wendeplatten TNMG 16 04 08-PR 4325
Artikel-Nr.:
     3145-109915619
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMG 16 04 08-PR 4425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
SANDVIK HM-Wendeplatten TNMG 16 04 08-PR 4325

Weitere Informationen:
Bearbeitung:
schruppen
Type:
TNMG 16 04 08-PR 4325
Qualität:
Stahl
Schneidkantenlänge:
16 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 17,07*
5 Tage
4028
1
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 19,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.