Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDVIK HM-Wendeplatten R390-11T308M-PM1030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SANDVIK HM-Wendeplatten R390-11T308M-PM1030
Produktbild zu SANDVIK HM-Wendeplatten R390-11T308M-PM1030
LOGO zu SANDVIK HM-Wendeplatten R390-11T308M-PM1030
Artikel-Nr.:
     3145-109916572
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-11 T3 08M-PM 1130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
SANDVIK HM-Wendeplatten R390-11T308M-PM1030

Für mittlere Bearbeitung von Stahl.

Weitere Informationen:
Type:
R390-11 T3 08M-PM-1030
Wendeplattengröße:
11 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 23,53*
5 Tage
68084
1
€ 4,90*
ab € 11,23*
€ 26,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.