Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS Schlüsselschalter - 0-I 3SU1000-5XF01-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEMENS Schlüsselschalter - 0-I 3SU1000-5XF01-0AA0
Artikel-Nr.:
     3145-109948164
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1000-5XF01-0AA0
EAN/GTIN:
     9002730822526
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
SIEMENS Schlüsselschalter - 0-I 3SU1000-5XF01-0AA0

Technische Daten:

Betätigungselement
  • Funktionsweise des Betätigungselements verrastend, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
  • Produkterweiterung optional Leuchtmittel Nein
  • Farbe
    des Betätigungselements silber
  • Material des Betätigungselements Metall
  • Form des Betätigungselements Schlüssel
  • Außendurchmesser des Betätigungselements 29,5 mm
  • Anzahl der Schaltstellungen 3
  • Schalterstellung für Schlüsselabzug I+II
  • Schaltwinkel
    nach rechts 45°
    nach links 45°
  • Fabrikat des Schlosses Siemens
  • Schlüsselnummer SSG10

Frontring
  • Produktbestandteil Frontring Ja
  • Ausführung des Frontrings Standard
  • Material des Frontrings Kunststoff
  • Farbe des Frontrings schwarz

Allgemeine Daten
  • Schutzart IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
    der Anschlussklemme IP20
  • Schutzart NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
  • Schockfestigkeit
    gemäß IEC 60068-2-27 Sinushalbwelle 15g / 11 ms
    für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B
  • Schwingfestigkeit
    gemäß IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
    für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B
  • Schalthäufigkeit maximal 1 800 1/h
  • mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 1 000 000
  • Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 S
  • RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2014

Sicherheitsrelevante Kenngrößen
  • Anteil gefahrbringender Ausfälle
    bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 20 %
    bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 20 %
  • B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 300 000
  • Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920: 100 FIT

Umgebungstemperatur
  • während Betrieb -25 ... +70 °C
  • während Lagerung -40 ... +80 °C
  • Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %)

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
  • Höhe 29,5 mm
  • Breite 29,5 mm
  • Form der Einbauöffnung rund
  • Einbaudurchmesser 22,3 mm
  • positive Toleranz des Einbaudurchmessers 0,4 mm
  • Einbauhöhe 61 mm
  • Einbaubreite 29,5 mm
  • Einbautiefe 25,4 mm


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.