Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISUISSE Drehstahlhalter D Type AD 2090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MULTISUISSE Drehstahlhalter D Type AD 2090
Produktbild zu MULTISUISSE Drehstahlhalter D Type AD 2090
Skizze zu MULTISUISSE Drehstahlhalter D Type AD 2090
LOGO zu MULTISUISSE Drehstahlhalter D Type AD 2090
Artikel-Nr.:
     3145-109956634
Hersteller:
     MULTISUISSE
Herst.-Nr.:
     100110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...
MULTISUISSE Drehstahlhalter D Type AD 2090

Weitere Informationen:
Type:
AD 2090
lg:
90 mm
D:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.