Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 10 mm
Produktbild zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 10 mm
Skizze zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 10 mm
Skizze zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 10 mm
* mit Kunststoff-Kantenschutzring, Ringnut
LOGO zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 10 mm
LOGO zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109958619
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     401.04.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
flächenspannfutter din 2080 sk40
flächenspannfutter din 2080
EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 10 mm

Werkstoff:
Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²

Ausführung:
Einsatzgehärtet HRC 58 +/- 2 , Härtetiefe 0,6 mm + 0,2 mm, brüniert

Genauigkeit:
Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3 nach DIN 2080 Oberflächenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm

Bohrungstoleranz H4

Lieferumfang:
inkl. Spannschraube

Weitere Informationen:
Type:
SK 40
Werksnummer:
401.04.10.50
d:
10 mm
A:
50 mm
D:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
705.40
ab € 165,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.