Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 16 mm
Produktbild zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 16 mm
Skizze zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 16 mm
Skizze zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 16 mm
* mit Kunststoff-Kantenschutzring, Ringnut
LOGO zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 16 mm
LOGO zu EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109958622
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     401.04.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
EROGLU Fräseraufnahme DIN 6359 f.Zylinderschäfte DIN 1835-B DIN 2080 SK 40 16 mm

Werkstoff:
Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²

Ausführung:
Einsatzgehärtet HRC 58 +/- 2 , Härtetiefe 0,6 mm + 0,2 mm, brüniert

Genauigkeit:
Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3 nach DIN 2080 Oberflächenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm

Bohrungstoleranz H4

Lieferumfang:
inkl. Spannschraube

Weitere Informationen:
Type:
SK 40
Werksnummer:
401.04.16.63
d:
16 mm
A:
63 mm
D:
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
705.40
ab € 166,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.