Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Produktbild zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Produktbild zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Symbol zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Symbol zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Symbol zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Symbol zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Symbol zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Symbol zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Symbol zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
LOGO zu KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5
Artikel-Nr.:
     3145-109964337
Hersteller:
     KINKELDER
Herst.-Nr.:
     T13503000037
EAN/GTIN:
     9002732083130
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
KINKELDER KINS´GREEN Universal HSS-Kreissägeblatt, 350/3.0/32 ZT5

Kosteneffiziente Lösung zum Sägen dünnwandiger Rohre
Mit einer hochwertigen PVD-Beschichtung, die einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten für einen verbesserten Verschleißschutz gewährleistet, ermöglicht dieses Sägeblatt höhere Schnittgeschwindigkeiten und längere Standzeiten als dampfbehandelte Sägeblätter. Es ist vielseitig einsetzbar auf manuellen, halbautomatischen, automatischen Sägemaschinen und mitlaufenden Sägen und eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Sägeanwendungen.


Vorteile:
  • Höhere Standzeit
  • Erhöhte Betriebszeit
  • Niedrigere Kosten pro Schnitt
  • Geringe bis gar keine Materialienaufschweißungen
  • Höhere Produktionsleistung
  • Ideal zum Sägen von Kohlenstoffstahl und Edelstahl


Anwendungen:
  • Sägen aller Rohre aus Kohlenstoffstahl und unlegiertem Stahl sowie aus (austenitischem) Edelstahl
  • Zugfestigkeit bis zu 600 N/mm2
  • Empfohlene Schnittgeschwindigkeit:
    Stahl: 60 - 120 m/min
    Austischer Edelstahl (Serie 300): 30 - 50 m/min
    Ferritischer Edelstahl ohne Ti (409 & 412): 220 - 260 m/min
    Ferritischer Edelstahl mit Ti (441): 60 - 120 m/min
  • Vorschub im Bereich von: 0,03 - 0,09 mm/Zahn


Typische Anwendungen:
  • Gerüstbau
  • Möbel
  • Rohre für die Automobilindustrie
  • Strukturelles
  • Bolzen für den Bergbau
  • Freiform-Profile
  • Lebensmittelindustrie
  • Chemische Industrie
  • Auspuffanlage


Weitere Informationen:
Zahnteilung:
5
Abmessung:
350 x 3,0 x 32 mm
Marke:
KINKELDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.