Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS Not-Aus Pilzdrucktaster D22/H40 - 3SU1000-1HB20-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEMENS Not-Aus Pilzdrucktaster D22/H40 - 3SU1000-1HB20-0AA0
Artikel-Nr.:
     3145-109999001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6350313
EAN/GTIN:
     9002730926521
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster siemens
pilztaster rot
pilztaster
SIEMENS Not-Aus Pilzdrucktaster D22/H40 - 3SU1000-1HB20-0AA0

Technische Daten:

Gehäuse
  • Anzahl der Befehlsstellen 1

Betätigungselement
  • Ausführung des Betätigungselements zwangsläufige Verrastung
  • Funktionsweise des Betätigungselements verrastend
  • Produkterweiterung optional
    Leuchtmittel Nein
    Kontaktmodul Ja
  • Farbe
    des Betätigungselements rot
  • Material des Betätigungselements Kunststoff
  • Form des Betätigungselements rund
  • Außendurchmesser des Betätigungselements 40 mm
  • Art der Entriegelung Dreh-Entriegelung
  • Anzahl der Schaltstellungen 2
  • Produktbestandteil Frontring Nein

  • Produktfunktion
    Zwangsöffnung Ja
    NOT-AUS-Funktion Ja
    NOT-HALT-Funktion Ja
  • Schutzart IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
  • Schutzart NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
  • Schockfestigkeit
    gemäß IEC 60068-2-27 Sinushalbwelle 15g / 11 ms
    für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B
  • Schwingfestigkeit
    gemäß IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
    für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B
  • Schalthäufigkeit maximal 600 1/h
  • mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 300 000
  • Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 S
  • RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2014

Sicherheitsrelevante Kenngrößen
  • Anteil gefahrbringender Ausfälle
    bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 20 %
    bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 20 %
  • B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 100 000
  • Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920: 100 FIT

Umgebungstemperatur
  • während Betrieb -25 ... +70 °C
  • während Lagerung -40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
  • Form der Einbauöffnung rund
  • Einbaudurchmesser 22,3 mm
  • positive Toleranz des Einbaudurchmessers 0,4 mm
  • Einbauhöhe 45,3 mm
  • Einbaubreite 40 mm
  • Einbautiefe 26,3 mm


Weitere Informationen:
Marke:
Siemens
Breite:
40 mm
Tiefe:
71,6 mm
Länge:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.