Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS Knebelsch. O-I, verrastend, beleuchtbar - 3SU1002-2BF10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEMENS Knebelsch. O-I, verrastend, beleuchtbar - 3SU1002-2BF10-0AA0
Artikel-Nr.:
     3145-109999051
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6350372
EAN/GTIN:
     9002730926743
SIEMENS Knebelsch. O-I, verrastend, beleuchtbar - 3SU1002-2BF10-0AA0

Technische Daten:

  • Ausführung des Betätigungselements Knebel, kurz
  • Funktionsweise des Betätigungselements verrastend, 90° (10:30h/13:30h)
  • Produkterweiterung optional
    Leuchtmittel Ja
    Kontaktmodul Ja
  • Farbe des Betätigungselements schwarz
  • Material des Betätigungselements Kunststoff
  • Form des Betätigungselements Knebel
  • Außendurchmesser des Betätigungselements 32,3 mm
  • Anzahl der Schaltstellungen 2
  • Frontring
    Produktbestandteil Frontring Ja
    Ausführung des Frontrings standard
    Material des Frontrings Kunststoff
    Farbe des Frontrings schwarz
  • Schutzart IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
  • Schutzart NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
  • Schockfestigkeit
    gemäß IEC 60068-2-27 Sinushalbwelle 15g / 11 ms
    für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B
  • Schwingfestigkeit
    gemäß IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
    für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B
  • Schalthäufigkeit maximal 1 800 1/h
  • mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 1 000 000
  • Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 S
  • Sicherheitsrelevante Kenngrößen
  • Anteil gefahrbringender Ausfälle
    bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 20 %
    bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 20 %
  • B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 100 000
  • Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920: 100 FIT
  • Umgebungstemperatur
    während Betrieb -25 ... +70 °C
    während Lagerung -40 ... +80 °C
  • Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %)
  • Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
    Form der Einbauöffnung: rund
    Einbaudurchmesser 22,3 mm
    positive Toleranz des Einbaudurchmessers 0,4 mm
    Einbauhöhe 28,8 mm
    Einbaubreite 32,3 mm
    Einbautiefe 25,4 mm


Weitere Informationen:
Marke:
Siemens
Tiefe:
54,2 mm
Länge:
32,3 mm
Breite:
32,3 mm
Funktion:
verrastend, 90° (10:30h/13:30h)
Neigungseinstellung links:
0 °
Neigungseinstellung rechts:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.