Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1
Produktbild zu SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1
Anwendungsbild zu SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1
Anwendungsbild zu SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1
Anwendungsbild zu SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1
Anwendungsbild zu SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1
Anchorfix Katalog
Sicherheitsdatenblatt AT / Komp. A
LOGO zu SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1
Technisches Datenbaltt zu SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1
Sicherheitsdatenblatt AT / Komp. B
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110601097
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     497845
EAN/GTIN:
     7612895234229
Suchbegriffe:
Harz
Injektion
Injektionskleber
SIKA Ankerklebstoff AnchorFix®-1

Der schnellhärtende Ankerklebstoff für normale bis mittlere Lasten.
Speziell zugelassen für Armierungseisen und Gewindestähle in Massiv- und Lochziegelstein; einsetzbar in ungerissenen Beton, Fels und Naturstein.

Zulassungen:
  • Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung als Injektionsklebeanker zur Verwendung in nicht gerissenen Beton nach EAD 330499-00-0601, basierend auf ETA 13/0720 vom 18.05.2018, Zertifikat und Bescheinigung über die Beständigkeit der Leistung des Produkts ausgestellt von einer notifizierten Stelle.
  • Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung als Injektionsklebeanker zur Verwendung in Mauerwerk nach ETAG 029, Ausgabe 2013, verwendet als EAD, basierend auf ETA 17/0179 vom 27.02.2017, Zertifikat und Bescheinigung über die Beständigkeit der Leistung des Produkts ausgestellt von einer notifizierten Stelle

Produktvorteile:
  • Ankerklebstoff für normale bis mittlere Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen udg.
  • Applikation bis -10°C (Luft- und Untergrundtemperatur)
  • schnelle Aushärtung
  • geruchsarm
  • Verarbeitbar mit Standard-Kartuschenpistole
  • standfest, auch über Kopf
  • ETA für Anker in nicht gerissenen Beton
  • ETA für Anker in Voll- und Hohlziegelmauerwerk


Hinweis:
Wenn die Arbeit unterbrochen wird, kann der Statikmischer auf der Kartusche bleiben, nachdem der Druck der Pistole auf die Kartusche weggenommen wurde.
Wenn beim fortsetzen der Arbeit das Harz im Statikmischer ausgehärtet ist, muss ein neuer Mischer montiert werden.
Das Bohrloch muss mit Druckluft durch eine Luftlanze, beginnend mit dem Boden des Loches, gereinigt werden.

Weitere Informationen:
Marke:
Sika
Kennzeichnung:
At, DE
Hinweis:
Vollständig ausgehärtet nach 40 Minuten bei +25 bis +30°C
Inhalt:
300 ml
Verpackung:
Kartusche
Offene Zeit:
4 min
Type:
AnchorFix
Farbe:
Grau
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IRION
4026474711644
ab € 16,56*
Zubehör
Sika
587495
ab € 89,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.